Motion
AS800-N12
AS Control de flujo con tamaño de cuerpo de base 1+1/4
Artículo MI #04558800
No. Fabricante AS800-N12
Precio157.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AS Control de flujo con tamaño de cuerpo de base 1+1/4
Artículo MI #04558800
No. Fabricante AS800-N12
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
Precio157.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1+1/4 Base
  • Tipo de puerto de salida
    1-1/4 NPT hembra roscado
  • Altura total
    204 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    540 (flujo libre) mm2, 586 (flujo controlado) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR DE VELOCIDAD AS800-N12 , UN TOQUE
  • Estilo en línea de flujo grande
  • Tamaños de cuerpo: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

También puede gustarle