Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4
- Tipo de puerto de salida1/4 hembra BSPT roscado
- Altura total53.5 mm
- Longitud total36.2 mm
- Ancho general17.9 mm
- Tamaño del tubo6 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv6 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloFluoroelastómero
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Rango de presión: 15 a 145 PSI (0.1 a 1 MPa)
- Rango de temperatura ambiente y del fluido: 23 a 140°F (-5 a 60°C)
- Opción de control de tipo de salida o entrada de medidor
- El accesorio de un solo toque facilita el montaje y la extracción del tubo
- Tamaño de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10 y ø12
- Tamaño del puerto de rosca: M5, R1/8 a 1/2
- La rosca del puerto tiene sellador (excepto el tipo M5 ), para ahorrar tiempo de instalación y reducir la posibilidad de fugas