Motion
AVL5000-N10P-3DZ

SMC CORP OF AMERICA
AVL5000-N10P-3DZ

AVL5000-N10P-3DZ
Artículo MI #04558852
No. Fabricante AVL5000-N10P-3DZ
Precio282.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AVL5000-N10P-3DZ

AVL5000-N10P-3DZ
Artículo MI #04558852
No. Fabricante AVL5000-N10P-3DZ
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
Precio282.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    128 mm
  • Longitud total
    161 mm
  • Ancho general
    74 mm

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    122 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 141 (2 (A) a 3 (R)) mm2
  • Dirección del flujo
    De izquierda a derecha
  • Indicador incluido
    Indicador incluido
  • Tipo de anulación manual
    Tipo de empuje sin bloqueo (lavado)
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    3.4 a 50 Hz W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 a 120 V CA (50/60 Hz)
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Supresión de sobretensión incluida
    Supresor de sobretensiones con luz

Descripción general

Descripción del fabricante
AVL5000-N10P-3DZ VÁLVULA DE ARRANQUE SUAVE CON
  • Válvula de arranque suave con función de bloqueo
  • Conectividad modular con componentes FRL
  • Opciones de entrada eléctrica: conector DIN, conector M12
  • La AVL es un dispositivo de aislamiento de energía, no es un dispositivo de parada de emergencia

También puede gustarle