Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso1.21 lb
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteProtección
- País de origenJP
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro5 micras
- Opciones incluidasManómetro redondo con indicador de límite
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- SerieAWG
- Estándares cumplidosJIS