Motion
AWG40-N04CG1-Z

SMC CORP OF AMERICA
AWG40-N04CG1-Z

Regulador de filtro con manómetro - Una pieza, 1/2 NPT, 145 psi, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #04559075
No. Fabricante AWG40-N04CG1-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AWG40-N04CG1-Z

Regulador de filtro con manómetro - Una pieza, 1/2 NPT, 145 psi, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #04559075
No. Fabricante AWG40-N04CG1-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • País de origen
    CN
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Clasificación del filtro
    5 micras
  • Opciones incluidas
    Manómetro redondo con indicador de límite
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AWG
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO/REGULADOR AWG40-N04CG1-Z CON

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno