Motion
AWM30-N02D-Z
Separador de neblina regulador - Una pieza, Tamaño de cuerpo 30, 1/4 NPT, 145 psi, Drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #04559089
No. Fabricante AWM30-N02D-Z
Precio91.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de neblina regulador - Una pieza, Tamaño de cuerpo 30, 1/4 NPT, 145 psi, Drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #04559089
No. Fabricante AWM30-N02D-Z
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
Precio91.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • País de origen
    CN
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Clasificación del filtro
    0.3 micras
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AWM

Descripción general

Descripción del fabricante
SEPARADOR DE NIEBLA AWM30-N02D-Z REG, MODULAR
  • Regulador de separador de neblina modular
  • Filtración: 0.3µm
  • Tamaño del cuerpo: 1/8, 3/8 y 1/2
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
  • Disponible en tipos de rosca Rc, NPT o G(PF)

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good