Motion
C76E40-40
Cilindro de aire reparable de cuerpo redondo - Orificio de 40 mm, carrera de 40 mm, montaje de doble extremo
Artículo MI #04559175
No. Fabricante C76E40-40
Precio161.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire reparable de cuerpo redondo - Orificio de 40 mm, carrera de 40 mm, montaje de doble extremo
Artículo MI #04559175
No. Fabricante C76E40-40
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
Precio161.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    40 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje de extremo doble
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C76

Descripción general

Descripción del fabricante
C76E40-40 CILOS, EUROPA (CZ)
  • Estándar, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Cojín de goma o cojín de aire
  • Botas de varilla disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno