Motion
C85F25-80-XC6B

SMC CORP OF AMERICA
C85F25-80-XC6B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #04559187
No. Fabricante C85F25-80-XC6B
Precio46.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C85F25-80-XC6B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #04559187
No. Fabricante C85F25-80-XC6B
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
Precio46.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    217 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M10x1.25 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    80 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Corte básico/de jefe
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Opciones incluidas
    XC6 - Barra del pistón y tuerca del extremo de la barra de acero inoxidable
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    C85
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
C85F25-80-XC6B CILINDRO, ISO, DOBLE ACCIÓN

También puede gustarle