Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Altura total133 mm
- Longitud total1115 mm
- Ancho general116 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Varilla - Tamaño de roscaM26x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla30 mm
- Accidente cerebrovascular900 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión de bloqueo final serie CBA2 del cilindro de aire ligero de la varilla de unión. El mecanismo de bloqueo del final de la carrera bloquea el cilindro en su lugar en caso de pérdida de aire. Se pueden pedir bloqueos para la carrera de extensión, la carrera de retracción o ambas. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
- Montaje de horquilla desmontable Mp2CA2-D10
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)CA2-C10
- Montaje en brida - MF1/MF2CA2-F10
- Soportes de pie - MS1CA2-L10
- Tipo de bloqueoLiberación de bloqueo manual
- Posición de bloqueoAmbas direcciones
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Tipo de montajePie (ángulos de extremo), MS1
- Rango de presión de funcionamiento22 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-10D
- Argolla de varillaI-10A
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-10
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasMBB100-PS-W
- SerieCA2
- Soporte de pivote del muñónMB-S10
Descripción general
- CBA2, Cilindro de bloqueo del extremo
- Mandrinados: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Almohadilla: intercambiable
- Variedad de montajes disponibles
- Capacidad de interruptor automático