Motion
CD76E32-160-B

SMC CORP OF AMERICA
CD76E32-160-B

CD76E32-160-B
Artículo MI #04559564
No. Fabricante CD76E32-160-B
Precio71.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CD76E32-160-B

CD76E32-160-B
Artículo MI #04559564
No. Fabricante CD76E32-160-B
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
Precio71.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    38 mm
  • Longitud total
    300 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Tamaño de la varilla
    M10
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    160 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    CZ
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de extremo doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    C76

Descripción general

Descripción del fabricante
CD76E32-160-B CILOS, EUROPA
  • Estándar, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Cojín de goma o cojín de aire
  • Botas de varilla disponibles

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good