Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total50 mm
- Longitud total171 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varillaM8x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM8x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje en brida
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCG5
- Estándares cumplidosClase JIS 2