Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Longitud del cable conductor0.5 m de longitud
- Altura total24.5 mm
- Longitud total63.5 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi121 N
- Fuerza de empuje a 100 psi140.7 N
- Tamaño de la varilla6 mm
- Tamaño de la varilla / RoscaBarra de 6 mm / Sin rosca
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- Cambio automáticoIncluido
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCJP2
- Pistón magnéticoIncorporado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.6 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores2
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +60 °C °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba a Mpa1
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCJP2
- Modelo de interruptorA93