Motion
CDLQA40-75D-B-A73L

SMC
CDLQA40-75D-B-A73L

Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 40 mm, carrera de 75 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #04560786
No. Fabricante CDLQA40-75D-B-A73L
Precio381.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDLQA40-75D-B-A73L

Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 40 mm, carrera de 75 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #04560786
No. Fabricante CDLQA40-75D-B-A73L
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
Precio381.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Fuerza de retención
    629 N
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    155.5 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    739 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    880 N
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie de cilindros compactos C(D)LQ ofrece prevención de caídas cuando se reduce la presión de la fuente de aire o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de orificio que van de 20 a 100mm, y es compatible con interruptor automático.
  • Cambio automático
    A73 - Reed, DC Volt <gt/>5, <gt/>24, AC Volt <lt/>100, LED, Cable conductor, Vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CLQ
  • Presión inicial de bloqueo
    +0.05 MPa
  • Dirección de bloqueo
    Una dirección
  • Método de bloqueo
    Bloqueo de resorte
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2 MPa
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLQ
  • Desbloqueo de la presión
    +0.2 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CD40-75D-B-A73L CILINDRO, COMPACTO CON BLOQUEO
  • Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
  • La dirección de bloqueo se puede seleccionar
  • Desbloqueo manual sencillo