Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Fuerza de retención1559 N
- Altura total77 mm
- Longitud total192 mm
- Ancho general77 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1960 N
- Fuerza de empuje a 100 psi2180 N
- Tamaño de la varillaM18x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM18x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie de cilindros compactos C(D)LQ ofrece prevención de caídas cuando se reduce la presión de la fuente de aire o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de orificio que van de 20 a 100mm, y es compatible con interruptor automático.
- Cambio automáticoF79 - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, cable conductor, horizontal
- Tipo de cilindro compactoBloqueo
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCLQ
- Presión inicial de bloqueo+0.05 MPa
- Dirección de bloqueoUna dirección
- Método de bloqueoBloqueo de resorte
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.2 MPa
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Número de interruptores automáticos1
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCLQ
- Desbloqueo de la presión+0.2 MPa
Descripción general
- Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
- Dos tipos de montaje
- El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
- La dirección de bloqueo se puede seleccionar
- Desbloqueo manual sencillo