Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Accidente cerebrovascular35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie de cilindros compactos C(D)LQ ofrece prevención de caídas cuando se reduce la presión de la fuente de aire o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de orificio que van de 20 a 100mm, y es compatible con interruptor automático.
- Tipo de cilindro compactoBloqueo
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCLQ
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCLQ
Descripción general
- Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
- Dos tipos de montaje
- El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
- La dirección de bloqueo se puede seleccionar
- Desbloqueo manual sencillo