Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Altura total119 mm
- Longitud total878.5 mm
- Ancho general160 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Varilla - Tamaño de roscaM22x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular450 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 NPT
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- ImánIntegrado
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+12 psi
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamiento+12 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+218 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCNA2
Descripción general
Descripción del fabricante
CDNA2G80TN-450K-D CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad