Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Fuerza de retención335 N
- Altura total57 mm
- Longitud total1005.5 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varillaM10x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM10x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular800 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión inicial de bloqueo<lt/>0.20 MPa
- Dirección de bloqueoAmbas direcciones
- Método de bloqueoBloqueo de resorte
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.08 MPa
- Tipo de montajePie axial
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieGNC
- Estándares cumplidosClase JIS 2
- Desbloqueo de la presión<gt/>0.25 MPa