Motion
CDNGLN20-200-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNGLN20-200-D

CDNGLN20-200-D
Artículo MI #04561258
No. Fabricante CDNGLN20-200-D
Precio363.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNGLN20-200-D

CDNGLN20-200-D
Artículo MI #04561258
No. Fabricante CDNGLN20-200-D
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
Precio363.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Fuerza de retención
    215 N
  • Altura total
    50.5 mm
  • Longitud total
    382 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M8x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión inicial de bloqueo
    <lt/>0.15 MPa
  • Dirección de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Método de bloqueo
    Bloqueo de resorte
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    GNC
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2
  • Desbloqueo de la presión
    <gt/>0.20 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNGLN20-200-D
  • Cilindro con bloqueo, serie CNG
  • Doble acción, varilla única
  • Almohadilla: parachoques de goma, almohadilla de aire
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good