Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Cambio automáticoH7A2 - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos1
- OpcionesBota de varilla de lona de nylon
- Acción del pistónExtensión de resorte de acción simple
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Compacto, de acción simple, varilla simple, tubería axial
- Tamaño del orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Carrera estándar (mm): 5, 10, 20
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático