Motion
CDQSKB16-20D-M9PWVL

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKB16-20D-M9PWVL

Cilindro compacto - Varilla no giratoria - Tipo de varilla no giratoria, calibre de 16 mm, carrera de 20 mm, tipo de montaje con orificios pasantes
Artículo MI #04561924
No. Fabricante CDQSKB16-20D-M9PWVL
Precio148.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKB16-20D-M9PWVL

Cilindro compacto - Varilla no giratoria - Tipo de varilla no giratoria, calibre de 16 mm, carrera de 20 mm, tipo de montaje con orificios pasantes
Artículo MI #04561924
No. Fabricante CDQSKB16-20D-M9PWVL
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
Precio148.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de doble acción de la varilla no giratoria única CQSK del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQSK ofrece recorridos estándar de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Cambio automático
    M9PWV - Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSKB16-20D-M9PWVL
  • Varilla no giratoria
  • Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
  • Carreras: 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron