Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50 mm
- Altura total67 mm
- Longitud total141.5 mm
- Ancho general78 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT hembra
Detalles
- Tipo de actuadorVaso único giratorio
- Ángulo de rotación180 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánSí
- Fuerza axial máxima196 N
- Fuerza radial máxima245 N
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Rango de velocidad de rotación0.1 a 1 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosJIS