Motion
CDRQ2BS40-90C-A93V

SMC
CDRQ2BS40-90C-A93V

Actuador de cremallera y piñón - Eje único, montaje básico, ángulo de rotación de 90 °, tamaño de cuerpo de 40 mm
Artículo MI #04562033
No. Fabricante CDRQ2BS40-90C-A93V
Precio487.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDRQ2BS40-90C-A93V

Actuador de cremallera y piñón - Eje único, montaje básico, ángulo de rotación de 90 °, tamaño de cuerpo de 40 mm
Artículo MI #04562033
No. Fabricante CDRQ2BS40-90C-A93V
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
Precio487.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40 mm
  • Altura total
    73 mm
  • Longitud total
    139 mm
  • Ancho general
    78 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 hembra BSPT

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Ángulo del cojín
    40 °
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    0.2 a 1 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje único

Descripción general

Descripción del fabricante
CDRQ2BS40-90C-A93V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo