Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno125 mm
- Altura total157.5 mm
- Longitud total313 mm
- Ancho general145 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM30x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla36 mm
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión de doble acción del cilindro de cilindro de aire de una sola varilla serie CS1 del cilindro de mayor calibre del SMC. Esta versión está prelubricada, por lo que no es necesario un lubricador en su sistema. Esta serie está disponible en tamaños de orificio de hasta 300mm y longitudes de carrera de hasta 2400mm. Además, el CS1 puede pedirse con capacidad de interruptor automático. Otras opciones incluyen tamaños de orificio grandes hasta 300mm, varias configuraciones de montaje, amortiguación para amortiguación de ruido.
- Montaje de horquilla desmontable Mp2CS1-D12
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)CS1-C12
- Montaje en brida - MF1/MF2CS1-F12
- Soportes de pie - MS1CS1-L12
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónLubricación
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento141 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajePie (ángulos de extremo), MS1
- Rango de presión de funcionamiento7 a 141 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba228 psi
- Abrazadera de varillaY-12
- Argolla de varillaI-12
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-12
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCDS1L125A-PS
- SerieCS1
Descripción general
- Doble acción, varilla simple, tipo lubricante
- Tamaños de orificio: 125mm a 300mm
- Carreras hasta 2400mm disponibles
- Siete estilos de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático