Motion
CDU10-10T-M9N

SMC
CDU10-10T-M9N

Cilindro compacto, calibre 10 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #04562084
No. Fabricante CDU10-10T-M9N
Precio133.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDU10-10T-M9N

Cilindro compacto, calibre 10 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #04562084
No. Fabricante CDU10-10T-M9N
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
Precio133.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9N - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    CN
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU10-10T-M9N CILOS, MT GRATIS, SGL/ACT
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Retorno de resorte, extensión de resorte
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle