Motion
CDU16-25D-A93L

SMC
CDU16-25D-A93L

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 16 mm, carrera de 25 mm
Artículo MI #04562094
No. Fabricante CDU16-25D-A93L
Precio119.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDU16-25D-A93L

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 16 mm, carrera de 25 mm
Artículo MI #04562094
No. Fabricante CDU16-25D-A93L
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
Precio119.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • Serie de cilindros
    CU
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU16-25D-A93L
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo