Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del cable conductorL - (3 m)
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCU
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCU
Descripción general
- Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 50mm
- Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
- Ahorro de espacio
- Capacidad de interruptor automático