Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular60 mm
Detalles
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- Serie de cilindrosCU
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
Descripción general
- Cilindro de montaje libre con cámara de aire
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32
- Longitudes de carrera de hasta 100mm
- Reducción del ruido de impacto en el extremo de la carrera
- Capacidad de interruptor automático