Motion
CDUK16-10D-M9NL

SMC
CDUK16-10D-M9NL

Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #04562143
No. Fabricante CDUK16-10D-M9NL
Precio163.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDUK16-10D-M9NL

Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #04562143
No. Fabricante CDUK16-10D-M9NL
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
Precio163.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9N - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    CN
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUK16-10D-M9NL
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Varilla no giratoria
  • Doble acción
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle