Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Altura total26 mm
- Longitud total125 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi185 N
- Fuerza de empuje a 100 psi220 N
- Tamaño de la varillaM6x1
- Tamaño de la varilla / RoscaM6x1 ISO macho
- Accidente cerebrovascular50 mm
Details
- Tipo de cilindro compactoVarilla no giratoria
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCU
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- OpcionesLa varilla no se extiende más allá de la placa no giratoria
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCU
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
CDUK20-50D-XC34 CIL., T LIBRE, SIN PUDRE,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad