Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular80 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCU
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCU
Descripción general
Descripción del fabricante
CDUK20-80D CIL., T LIBRE, SIN PUDRE,
- Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 100mm
- Varilla no giratoria
- Doble acción
- Capacidad de interruptor automático