Motion
CDY2S40H-550B-A73HL

SMC
CDY2S40H-550B-A73HL

CDY2S-Magnetically Cilindro de aire sin varilla acoplado - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 550 mm, guía de cojinete deslizante - Tipo de alta resistencia
Artículo MI #04562243
No. Fabricante CDY2S40H-550B-A73HL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDY2S40H-550B-A73HL

CDY2S-Magnetically Cilindro de aire sin varilla acoplado - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 550 mm, guía de cojinete deslizante - Tipo de alta resistencia
Artículo MI #04562243
No. Fabricante CDY2S40H-550B-A73HL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    550 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A73H - Reed, tensión de CC 24, tensión de CA 100, horizontal
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de goma
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía de cojinete deslizante - Alta resistencia
  • Conector de precableado de cable conductor
    L - (3 m)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Orientación de montaje
    Horizontal
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 101 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY2S40-PS
  • Serie
    CDY2S
  • Tipo de ajustador de carrera
    B = (izquierda: amortiguador + perno de ajuste), (derecha: amortiguador + perno de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
CDY2S40H-550B-A73HL

También puede gustarle