Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SerieCE1
Descripción general
Descripción del fabricante
CE1B20-50L CILINDRO, BÁSCULA, CON CONECTOR
- Cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición
- Resolución: 0.1mm
- Resistencia al agua mejorada al cambiar el filtro de la unidad del sensor
- Tensión de la fuente de alimentación 12 a 24V CC
- Numerosas variaciones de ictus
- Resistencia al ruido mejorada
- Tamaños de orificio: 12, 20, 32, 40, 50, 63
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad