Motion
CG5BN20SR-25
CG5 CG5BN20SR-25 con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #04562488
No. Fabricante CG5BN20SR-25
Precio50.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG5 CG5BN20SR-25 con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #04562488
No. Fabricante CG5BN20SR-25
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
Precio50.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    143 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M8x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG5
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CG5BN20SR-25 CG5, ACERO INOXIDABLE
  • Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
  • Todas las piezas externas de acero inoxidable
  • El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo