Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total218 mm
- Ancho general47 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varillaM14x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM14x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje básico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCG5
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
Descripción del fabricante
CG5BN40TNSR-75-X165US
- Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
- Todas las piezas externas de acero inoxidable
- El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Capacidad de interruptor automático