Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total64 mm
- Longitud total98.5 mm
- Ancho general71 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1155 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1374 N
- Tamaño de la varillaM18x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM18x1.5 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoFricción suave/baja
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.01 MPa
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.01 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosJIS