Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total68.5 mm
- Longitud total160.5 mm
- Ancho general64 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1150 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1370 N
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en tamaños de orificio 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm . La precisión no giratoria es de 0.2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de herramientas. Los interruptores automáticos se pueden montar/quitar incluso cuando la placa está retraída.
- RodamientosCojinete deslizante
- Tipo de cilindro compactoVarilla guía
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQM
- Tipo de cilindro guiadoCompacto para servicio pesado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQM
Descripción general
- Cilindro compacto tipo varilla guía
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Carreras estándar (mm): 5 a 100
- 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
- Precisión no giratoria de 0.2 o menos