Motion
CRB1BW50-100D

SMC
CRB1BW50-100D

Actuador rotativo sin tamaño de cuerpo magnético 50 mm Montaje básico
Artículo MI #04563803
No. Fabricante CRB1BW50-100D
Precio233.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CRB1BW50-100D

Actuador rotativo sin tamaño de cuerpo magnético 50 mm Montaje básico
Artículo MI #04563803
No. Fabricante CRB1BW50-100D
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
Precio233.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50 mm
  • Altura total
    67 mm
  • Longitud total
    129 mm
  • Ancho general
    78 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 hembra BSPT

Detalles

  • Tipo de actuador
    Doble paleta giratoria
  • Ángulo de rotación
    100 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Ninguna
  • Fuerza axial máxima
    196 N
  • Fuerza radial máxima
    245 N
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Rango de velocidad de rotación
    0.1 a 1 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB1BW50-100D ACTUADOR, GIRATORIO,
  • Actuador giratorio de nuevo estilo, tipo paleta
  • Cuerpo compacto que ahorra espacio
  • Posibilidad de aplicaciones de montaje directo
  • Alta fiabilidad
  • Orificios de dirección axial y lateral del cuerpo
  • Posiciones de montaje del interruptor automático sin restricciones

También puede gustarle