Motion
CRB2BW40-90S

SMC
CRB2BW40-90S

Actuador giratorio de una sola paleta - Eje doble, montaje básico, ángulo de rotación de 90 °, tamaño de cuerpo de 40 mm
Artículo MI #04563819
No. Fabricante CRB2BW40-90S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CRB2BW40-90S

Actuador giratorio de una sola paleta - Eje doble, montaje básico, ángulo de rotación de 90 °, tamaño de cuerpo de 40 mm
Artículo MI #04563819
No. Fabricante CRB2BW40-90S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5 x 0.8 hembras

Detalles

  • Tipo de actuador
    Vaso único giratorio
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Fuerza axial máxima
    40 N
  • Fuerza radial máxima
    60 N
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.07 a 0.5 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB2BW40-90S

También puede gustarle