Motion
CRJB1-180E

SMC
CRJB1-180E

Actuador giratorio mini
Artículo MI #04563829
No. Fabricante CRJB1-180E
Precio124.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CRJB1-180E

Actuador giratorio mini
Artículo MI #04563829
No. Fabricante CRJB1-180E
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
Precio124.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1
  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    61 mm
  • Ancho general
    23.5 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M3 x 0.5 hembras
  • Tamaño del eje
    6 mm

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.1 a 0.5 s/90°

Descripción general

Descripción del fabricante
CRJB1-180E MINI ACTUADOR GIRATORIO
  • Compacto
  • Peso ligero
  • Montaje flexible
  • Carga admisible mejorada
  • Menor holgura

También puede gustarle