Motion
CRQ2BW15-90

SMC
CRQ2BW15-90

ACTUADOR GIRATORIO COMPACTO
Artículo MI #04563839
No. Fabricante CRQ2BW15-90
Precio156.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CRQ2BW15-90

ACTUADOR GIRATORIO COMPACTO
Artículo MI #04563839
No. Fabricante CRQ2BW15-90
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
Precio156.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    15 mm
  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Altura total
    50 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5 x 0.8 hembras
  • Tamaño del eje
    6 mm

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 0.7 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Rango de par
    De 0.22 a 1.04 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR GIRATORIO COMPACTO CRQ2BW15-90
  • Perfil bajo
  • Tanto el eje único como el eje doble están disponibles en todos los tamaños
  • Los interruptores automáticos 2 se pueden montar en el mismo lado
  • Rango de ajuste del ángulo de rotación: 350° a 370°
  • Las opciones incluyen imán, tipo de eje, estilo de rosca de babor y cojín de aire

También puede gustarle