Motion
CS1-F14

SMC
CS1-F14

BRIDA
Artículo MI #04563859
No. Fabricante CS1-F14
Precio102.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CS1-F14

BRIDA
Artículo MI #04563859
No. Fabricante CS1-F14

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de hardware
    Soporte de brida
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CS1

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1-F14 BRIDA
  • Soportes de montaje
  • Tamaños de orificio: 125~250mm
  • Tipo: brida, pie, horquilla simple y doble

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo