Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total20 mm
- Longitud total66 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi121 N
- Fuerza de empuje a 100 psi141 N
- Tamaño de la varillaM5x0.8
- Tamaño de la varilla / RoscaM5x0.8 ISO macho
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de montaje libre de doble acción y carrera larga de la serie CU de varilla única ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. La versión de carrera larga está disponible con longitudes de carrera de hasta 100mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCU
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.06 MPa
- Tipo de montajeEstándar
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.06 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCU
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 50mm
- Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
- Ahorro de espacio
- Capacidad de interruptor automático