Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Altura total15 mm
- Longitud total35.5 mm
- Ancho general10 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
- Fuerza de tracción a 100 psi6.59 N
- Fuerza de empuje a 100 psi8.79 N
- Tamaño de la varillaM2x0.4
- Tamaño de la varilla / RoscaM2x0.4 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie de montaje libre en miniatura CUJ es un cilindro compacto que ahorra espacio. Está disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm con longitudes de carrera de hasta 20mm para doble acción y 10mm para una sola acción. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, doble y de acción simple, montaje desde 4 direcciones.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCUJ
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCUJ
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Montaje libre en miniatura
- Cilindro compacto que ahorra espacio
- Disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm