Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de montaje libre de doble acción y doble varilla no giratoria CUKW de la serie ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en tamaños de orificio de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCU
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeEstándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCU
Descripción general
- Cilindro de montaje libre
- Sin rotación, doble acción, varilla doble
- Tamaños de orificio (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
- Accidentes cerebrovasculares: hasta 50mm
- Capacidad de interruptor automático