Motion
CVM5T32-50-15D-X339

SMC
CVM5T32-50-15D-X339

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04563943
No. Fabricante CVM5T32-50-15D-X339
Precio159.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CVM5T32-50-15D-X339

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04563943
No. Fabricante CVM5T32-50-15D-X339
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
Precio159.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    172 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje del muñón del lado de la cabeza
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CVM

Descripción general

Descripción del fabricante
CVM5T32-50-15D-X339 CILOS, CON VÁLVULA

También puede gustarle