Motion
CVQB32-10-5MOZ

SMC
CVQB32-10-5MOZ

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 32 mm, carrera de 10 mm
Artículo MI #04563944
No. Fabricante CVQB32-10-5MOZ
Precio106.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CVQB32-10-5MOZ

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 32 mm, carrera de 10 mm
Artículo MI #04563944
No. Fabricante CVQB32-10-5MOZ
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
Precio106.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CVQ
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CVQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CVQB32-10-5MOZ CILINDRO COMPACTO CON
  • Cilindro compacto con válvula acoplada
  • Ahorro de espacio, energía y mano de obra
  • Elija entre tuberías laterales y axiales
  • Tamaño del orificio (mm): 32, 40, 50, 63
  • Carrera (mm): 5~100

También puede gustarle