Motion
CXSJM10P-75-M9BL

SMC
CXSJM10P-75-M9BL

Cilindro, compacto, cojinete deslizante
Artículo MI #04563983
No. Fabricante CXSJM10P-75-M9BL
Precio256.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CXSJM10P-75-M9BL

Cilindro, compacto, cojinete deslizante
Artículo MI #04563983
No. Fabricante CXSJM10P-75-M9BL
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
Precio256.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    139.5 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    70 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    110 N
  • Tamaño de la varilla
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Varilla doble compacta
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CXSJ

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSJM10P-75-M9BL CILOS, COMPACTOS, DIAPOSITIVA
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Longitudes de carrera de hasta 100mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo