Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Altura total19 mm
- Longitud total120 mm
- Ancho general54 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi176 N
- Fuerza de empuje a 100 psi247 N
- Tamaño de la varilla8 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoVarilla doble compacta
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCXSJ
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
- Precisión no giratoria: ± 0.1°
- Longitudes de carrera de hasta 100mm
- Capacidad de interruptor automático