Motion
CXSJM20-75

SMC
CXSJM20-75

Cilindro, compacto, cojinete deslizante
Artículo MI #04563996
No. Fabricante CXSJM20-75
Precio187.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CXSJM20-75

Cilindro, compacto, cojinete deslizante
Artículo MI #04563996
No. Fabricante CXSJM20-75
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
Precio187.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    159 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    330 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    440 N
  • Tamaño de la varilla
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Varilla doble compacta
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CXSJ

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSJM20-75 CILINDRO, COMPACTO, COJINETE DESLIZANTE
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Longitudes de carrera de hasta 100mm
  • Capacidad de interruptor automático