Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total190 mm
- Longitud total320.5 mm
- Ancho general77.6 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi739 N
- Fuerza de empuje a 100 psi880 N
- Tamaño de la varilla36 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenJP
- Tipo de cojínAmortiguador
- Tipo de cilindro guiadoCilindro de plataforma
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.15 MPa
- Tipo de montajeHorizontal, inclinado, vertical
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +80 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCXT
Descripción general
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Rango de carrera ajustable estándar: 10 mm (todos los tamaños de orificio)
- Opción X138 , rango de carrera ajustable: 26 mm (12, 16 orificios);
- 28 mm (20, orificio 25 ); 44 mm (orificio 32 ); 40 mm (orificio 40 )
- Opción de amortiguador
- Capacidad de interruptor automático